smartboxpro Packpapier-Rollen/253101110, B75cmxL4m

Artikelnummer: Z00015124
EAN: 04250414101565
Herstellernummer: 253101110
smartboxpro Packpapier-Rollen/253101110, B75cmxL4m
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Rolle (4 m) Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• starkes geripptes Natron-Kraftpapier • Grammatur: 70 g/m2 • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 75 cm x L 4 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen