smartboxpro Packpapierrolle/253101901, natur, B75cmxL250m, 70g/qm

Artikelnummer: Z00016027
EAN: 4250414100643
Herstellernummer: 253101901
smartboxpro Packpapierrolle/253101901, natur, B75cmxL250m, 70g/qm
Inkl. Steuern: 42,74 € VE 1 Rolle (70 g) Netto 35,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
610,57 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• starkes geripptes Natron-Kraftpapier • Grammatur: 70 g/m2 • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 75 cm x L 250 m
Farbe natur
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen