smartboxpro Packpapierrolle/253102001, natur, B90cmxL250m

Artikelnummer: Z00016026
EAN: 4250414100650
Herstellernummer: 253102001
smartboxpro Packpapierrolle/253102001, natur, B90cmxL250m
Inkl. Steuern: 54,67 € VE 1 Rolle (250 m) Netto 45,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,22 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• starkes geripptes Natron-Kraftpapier • Grammatur: 70 g/m2 • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Format B 90 cm x L 250 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen