tidyPac Packseide /TP200001 500 x 750 mm grau

Artikelnummer: Z00012694
EAN: 4033657900948
Herstellernummer: TP200001
tidyPac Packseide /TP200001 500 x 750 mm grau
Inkl. Steuern: 7,26 € VE 1 Stück Netto 6,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Einwickeln und Aufpolstern • als Zwischenlage für den sicheren Transport • voluminös zum Polstern • flexibel zum Verpacken • besonders kräftige Papierqualität • aus 100 % Recyclingmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau
Format 500 x 750 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen