RUMOLD Versandrollen Drehpack/DP 65350, transparent, L350 - 620x Ø 65, PP

Artikelnummer: Z00022822
EAN: 4012108064903
Herstellernummer: DP 65350
RUMOLD Versandrollen Drehpack/DP 65350, transparent, L350 - 620x Ø 65, PP
Inkl. Steuern: 4,52 € VE 1 Stück (145 g) Netto 3,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
3,12 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• gewindeartiger Drehverschluss • Länge stufenlos verstellbar: 35-62 cm • Innen-Ø 65 mm • Sechskantkopf • für DIN-Formate: DIN A2 längs oder DIN A1 quer • Gewicht: 145 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 350 - 620 mm x Ø 65 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen