RUMOLD Versandrollen Gewindepack/GP55320, transparent, L320xØ 55, Polyethylen

Artikelnummer: Z00022823
EAN: 04012108065603
Herstellernummer: GP55320
RUMOLD Versandrollen Gewindepack/GP55320, transparent, L320xØ 55, Polyethylen
Inkl. Steuern: 3,30 € VE 1 Stück Netto 2,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schraubverschluss mittig • universell einsetzbar • vielfach wiederverwendbar • Material: aus PP-Kunststoff (Polypropylen), voll recycelbar • Farbe: transparent

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 320 x Ø 55 mm
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen