smartboxpro smartboxpro Versandhülse 750/80/239100410, braun, L750xØ 80 / DIN A1+, Inh. 10

Artikelnummer: Z00023295
EAN: 4250414106744
Herstellernummer: 239100410
smartboxpro smartboxpro Versandhülse 750/80/239100410, braun, L750xØ 80 / DIN A1+, Inh. 10
Inkl. Steuern: 28,13 € VE 1 Paket Netto 23,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Kartonversandrohre • bereits montierte Kunststoff-Verschlussdeckel und Boden • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format L 750 x Ø 80 mm / DIN A1+
Farbe braun
Inhalt 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen