Kaenguruh Archivierungstaschen/EM066, braun, 290x320x50, 180g/qm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00009789
EAN: 610079172623
Herstellernummer: EM066
Kaenguruh Archivierungstaschen/EM066, braun, 290x320x50, 180g/qm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 135,40 € VE 1 Karton Netto 113,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Archivierungstaschen 290 x 320 x 50 mm, braun, Bindfadenverschluß, 180 g/qm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format 290 x 320 x 50 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen