Kaenguruh Umlauftaschen mit Falte /EM064, braun, DIN B4, 120g/qm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00009787
EAN: 610079172609
Herstellernummer: EM064
Kaenguruh Umlauftaschen mit Falte /EM064, braun, DIN B4, 120g/qm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 42,74 € VE 1 Karton Netto 35,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• DIN B4 • gummiert • Falte: 3 cm • Farbe: braun

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Format DIN B4
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen