Cygnus Excellence Versandtasche /286010 weiß, C4, m. Fenster, 120g/qm, Inh. 250

Artikelnummer: Z00499311
EAN: 4003928286019
Herstellernummer: 286010
Cygnus Excellence Versandtasche /286010 weiß, C4, m. Fenster, 120g/qm, Inh. 250
Inkl. Steuern: 21,79 € VE 1 Paket Netto 18,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• alle Briefumschläge besonders umweltfreundlich hergestellt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 120 g/m²
Format DIN C4
Inhalt 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen