MAILmedia Versandtasche fadenverstärkt/320410, weiß, DIN C4, oF, 140g, Inh. 250

Artikelnummer: Z00027815
EAN: 04018529007345
Herstellernummer: 320410
MAILmedia Versandtasche fadenverstärkt/320410, weiß, DIN C4, oF, 140g, Inh. 250
Inkl. Steuern: 54,31 € VE 1 Packung Netto 45,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Versandtaschen C4, mit Fadenverstärkung und Schnellverschluß, weiß/blau, weiß außen, mit eingearbeitetem, starken Kunststoffgewebe, Größe: B4 229 x 324 mm, 140g. VE=250Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250
Format DIN C4
Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen