smartboxpro CD/DVD-CASE einzeln/211111050, weiß, 228x130x17, mF

Artikelnummer: Z00027156
EAN: 04250414108229
Herstellernummer: 211111050
smartboxpro CD/DVD-CASE einzeln/211111050, weiß, 228x130x17, mF
Inkl. Steuern: 4,19 € VE 1 Stück Netto 3,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandlösung zum sicheren Postversand von DVDs oder CDs in einer Hardbox oder im Jewel Case mit Begleitschreiben im DIN Lang-Format • stabiler Wellkarton • 20 mm flach • Haftklebung • integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 228 x 130 x 17 mm
Farbe Weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen