smartboxpro CD/DVD-CASE einzeln/211111150, weiß, 228x130x17, oF

Artikelnummer: Z00012296
EAN: 04250414104849
Herstellernummer: 211111150
smartboxpro CD/DVD-CASE einzeln/211111150, weiß, 228x130x17, oF
Inkl. Steuern: 0,54 € VE 1 Stück Netto 0,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Versandlösung zum sicheren Postversand von DVDs oder CDs in einer Hardbox oder im Jewel Case • mit Begleitschreiben im DIN Lang-Format • vor-züglicher Schutz für das Versandgut durch stabilen Wellkarton • selbstklebeverschluss für einfaches Verschließen erspart zusätzliche Verschlussmittel • integriertes Aufreißband für leichtes Öffnen • 20 mm flach • postalisch zugelassen als Großbrief, damit Versandkosten sparend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 228 x 130 x 17 mm
Farbe Weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen