smartboxpro smartboxpro Versandt. für Videos, CDs/DVDs/211111425, 75 g, Inh. 25

Artikelnummer: Z00026343
EAN: 4250414113254
Herstellernummer: 211111425
smartboxpro smartboxpro Versandt. für Videos, CDs/DVDs/211111425, 75 g, Inh. 25
Inkl. Steuern: 9,35 € VE 1 Paket Netto 7,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Medienverpackung mit Adressfenster • für CDs mit Anschreiben • schnelles, einfaches Handling durch SK-Verschluss • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 198 x 147 x 10 - 55 mm
Inhalt 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen