Tyvek Versandtaschen/558024, weiß, DIN E4, 55g/qm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00008556
EAN: 4026283055380
Herstellernummer: 558024
Tyvek Versandtaschen/558024, weiß, DIN E4, 55g/qm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 78,54 € VE 1 Paket Netto 66,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• E4 mit Schnellverschluss • ohne Fenster • weiß • 70 g/m2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format DIN E4
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen