ColomPac Versandtasche aus Wellpappe, 235 x 340 x bis 50 mm

Artikelnummer: Z00497082
EAN: 4033657100409
Herstellernummer: CP01004
ColomPac Versandtasche aus Wellpappe, 235 x 340 x bis 50 mm
Inkl. Steuern: 0,48 € VE 1 Stück Netto 0,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ColomPac® Versandtasche aus Wellpappe, braun235 x 340 xbis 50 mm (CP01004)

  • Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Versandhauskataloge und vieles mehr
  • Der sichere ColomPac Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Extrem stark aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss
  • Variable Füllhöhe bis ca. 50 mm
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
  • Wiederverschließbar mit Verschlussclip
  • Verletzungsschutz durch Einhaltung der US Safetynorm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 235 x 340 xbis 50 mm
Grammatur 1.20 E-Welle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen