ColomPac® Vollpappversandtaschen/CP01207 weiß 450g Inhalt 20 Stück

Artikelnummer: Z00012720
EAN: 4033657009122
Herstellernummer: CP01207
ColomPac® Vollpappversandtaschen/CP01207 weiß 450g Inhalt 20 Stück
Inkl. Steuern: 12,52 € VE 1 Paket Netto 10,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extrem starke Versandtasche aus Wellpappe mit Selbstklebeverschluss • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm • umlaufender Kantenschutz • aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen • wiederverschließbar mit Verschlussclip • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 310 x 445 x -30 mm
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen