Kaenguruh Versandtaschen mit Rollverschluß/EM063, braun, B4, 120g/qm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00009786
EAN: 610079172593
Herstellernummer: EM063
Kaenguruh Versandtaschen mit Rollverschluß/EM063, braun, B4, 120g/qm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 35,74 € VE 1 Karton Netto 30,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Versandtaschen mit Rollverschluß, DIN B4, braun, 120 g/qm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 100
Format DIN B4
Farbe braun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen