Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 100mm Breite 100mm PE schwarz mit Lamellen

Artikelnummer: Z00065923
EAN: 4042991136319
Herstellernummer: 74100/8 S
Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 100mm Breite 100mm PE schwarz mit Lamellen
Inkl. Steuern: 2,01 € VE 1 Stück Netto 1,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=100mm Maß B=100mm Maß H=24mm Maß K=7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Wandstärke (mm) 5-8
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen