Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 45mm Breite 45mm PE schwarz mit Lamellen

Artikelnummer: Z00065950
EAN: 4042991136869
Herstellernummer: 7445/3 S
Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 45mm Breite 45mm PE schwarz mit Lamellen
Inkl. Steuern: 0,42 € VE 1 Stück Netto 0,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=45mm Maß B=45mm Maß H=14,5mm Maß K=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Wandstärke (mm) 3-5
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen