Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 50mm Breite 50mm PE schwarz mit Lamellen

Artikelnummer: Z00065954
EAN: 4042991027402
Herstellernummer: 7450/5 S
Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 50mm Breite 50mm PE schwarz mit Lamellen
Inkl. Steuern: 0,35 € VE 1 Stück Netto 0,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=50mm Maß B=50mm Maß H=15mm Maß K=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Wandstärke (mm) 5
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen