GPE Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 60mm Breite 60mm PE schwarz mit Lamellen

Artikelnummer: Z00065958
EAN: 4042991027556
Herstellernummer: 7460/5 S
GPE Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 60mm Breite 60mm PE schwarz mit Lamellen
Brutto Set-Preis 0,33 € Netto 0,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=60mm Maß B=60mm Maß H=16mm Maß K=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wandstärke 5 Millimeter
Farbe schwarz
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]