Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 80mm Breite 80mm PE grau mit Lamellen

Artikelnummer: Z00065964
EAN: 4042991094183
Herstellernummer: 7480/2 S
Rohrstopfen für Quadratrohr Länge 80mm Breite 80mm PE grau mit Lamellen
Inkl. Steuern: 5,69 € VE 1 Stück Netto 4,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=80mm Maß B=80mm Maß H=21mm Maß K=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Wandstärke (mm) 2
Material Polyethylen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen