GPE Rohrstopfen für Rechteckrohr Länge 50mm Breite 40mm PE schwarz mit Lamellen

Artikelnummer: Z00066017
EAN: 4042991069471
Herstellernummer: 7507/3 S
GPE Rohrstopfen für Rechteckrohr Länge 50mm Breite 40mm PE schwarz mit Lamellen
Brutto Set-Preis 0,20 € Netto 0,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Lamellen · Material: Polyethylen · Schwarz Maß A=50mm Maß B=40mm Maß H=15mm Maß K=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polyethylen
Farbe Schwarz
Wandstärke 3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]