Blindstopfen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 L1 mm 12,5

Artikelnummer: Z00328539
EAN: 4047322073530
Herstellernummer: 33.900
Blindstopfen, Polyamid, Außengew. kon. n. ISO 7-1 Gew. R 1/8 L1 mm 12,5
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Blindstopfen, Polyamid, Außengewinde konisch nach ISO 7-1 Gewinde R 1/8 L1 mm 12,5 / Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. / Chemisch beständig gegen: / Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich -40 °C bis °C / für Schlauch LW - / max. zulässiger Überdruck 10 bar / L1 12,5 / SW 10 / L2 - / Gewinde R 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C
SW 10
max. zulässiger Überdruck 10 bar
L1 12,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen