Verschlusskappen Gew. G 1 L1 mm 15,0

Artikelnummer: Z00328952
EAN: 4047322168915
Herstellernummer: VK 206
Verschlusskappen Gew. G 1 L1 mm 15,0
Inkl. Steuern: 3,37 € VE 1 Stück Netto 2,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlusskappen Gewinde G 1 L1 mm 15,0 / Verschlusskappen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 15,0 / SW 36 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1
SW 36
L1 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen