Verschlusskappen Gew. G 2 L1 mm 19,5

Artikelnummer: Z00328955
EAN: 4047322168946
Herstellernummer: VK 209
Verschlusskappen Gew. G 2 L1 mm 19,5
Inkl. Steuern: 12,89 € VE 1 Stück Netto 10,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlusskappen Gewinde G 2 L1 mm 19,5 / Verschlusskappen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 19,5 / SW 64 / Gewinde G 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 2
SW 64
L1 19,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen