Verschlusskappen Gew. G 3/8 L1 mm 10,0

Artikelnummer: Z00328949
EAN: 4047322168885
Herstellernummer: VK 203
Riegler
Verschlusskappen Gew. G 3/8 L1 mm 10,0
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlusskappen Gewinde G 3/8 L1 mm 10,0 / Verschlusskappen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 10,0 / SW 19 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
SW 19
L1 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen