Verschlusskappen Gew. G 3/8 L1 mm 17,5

Artikelnummer: Z00328725
EAN: 4047322273282
Herstellernummer: 236.03-N
Verschlusskappen Gew. G 3/8 L1 mm 17,5
Inkl. Steuern: 1,73 € VE 1 Stück Netto 1,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlusskappen Gewinde G 3/8 L1 mm 17,5 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 17,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 20 / Gewinde G 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druck max. 60 bar
Gewinde G 3/8
SW 20
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
L1 17,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen