Verschlussstopfen Stutzen mm 12 L1 mm 38,6

Artikelnummer: Z00327973
EAN: 4047322118552
Herstellernummer: 79.012
Verschlussstopfen Stutzen mm 12 L1 mm 38,6
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussstopfen Stutzen mm 12 L1 mm 38,6 / Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. / Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Acetalpolymerisat (POM) / Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) / Stutzen 12 / L1 38,6 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C bei Luft / °C bis °C bei Wasser / Max. 20 °C (PP) / Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm) / 0 - 10 bar (10 - 28 mm) / (PP) siehe Datenblatt / Dichtmaterial NBR / Farbe rot / für Schlauch-Außen-Ø - / L2 -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm)/0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -20°C - +70°C Luft/+1°C - +70°C Wasser/Max. 20°C (PP)
Stutzen 12
Material Acetalpolymerisat (POM)/Polypropylen,glasfaserverstärkt (PP)
L1 38,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen