Verschlussstopfen Stutzen mm 6 L1 mm 30,0

Artikelnummer: Z00327970
EAN: 4047322118521
Herstellernummer: 79.006
Riegler
Verschlussstopfen Stutzen mm 6 L1 mm 30,0
Inkl. Steuern: 1,04 € VE 1 Stück Netto 0,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlussstopfen Stutzen mm 6 L1 mm 30,0 / Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. / Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Acetalpolymerisat (POM) / Polypropylen, glasfaserverstärkt (PP) / Stutzen 6 / L1 30,0 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C bei Luft / °C bis °C bei Wasser / Max. 20 °C (PP) / Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm) / 0 - 10 bar (10 - 28 mm) / (PP) siehe Datenblatt / Dichtmaterial NBR / Farbe rot / für Schlauch-Außen-Ø - / L2 -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Arbeitsdruck 0 - 16 bar (4 - 8 mm)/0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur -20°C - +70°C Luft/+1°C - +70°C Wasser/Max. 20°C (PP)
Stutzen 6
Material Acetalpolymerisat (POM)/Polypropylen,glasfaserverstärkt (PP)
L1 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen