Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gew. G 3/8 L1 mm 18,0

Artikelnummer: Z00329106
EAN: 4047322069076
Herstellernummer: 264.03-ES
Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gew. G 3/8 L1 mm 18,0
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gewinde G 3/8 L1 mm 18,0 / Verschlusskappen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Durch-messer - / L1 18,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 20 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 20
L1 18,0
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen