Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gew. G 2 L1 mm 36,0

Artikelnummer: Z00329112
EAN: 4047322069137
Herstellernummer: 264.09-ES
Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gew. G 2 L1 mm 36,0
Inkl. Steuern: 14,04 € VE 1 Stück Netto 11,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant) Gewinde G 2 L1 mm 36,0 / Verschlusskappen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Durch-messer - / L1 36,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 66 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Gewinde G 2
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
SW 66
L1 36,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen