Verschlusskappen, ru. Gew. G 1 1/2 L1 mm 30,0

Artikelnummer: Z00329102
EAN: 4047322069038
Herstellernummer: 263.08-ES
Verschlusskappen, ru. Gew. G 1 1/2 L1 mm 30,0
Inkl. Steuern: 8,64 € VE 1 Stück Netto 7,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlusskappen, rund Gewinde G 1 1/2 L1 mm 30,0 / Verschlusskappen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Durch-messer 55,0 / L1 30,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW - / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 55,0
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1 1/2
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde (”) Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 31,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen