Verschlusskappen, ru. Gew. G 3/4 L1 mm 23,0

Artikelnummer: Z00329099
EAN: 4047322069007
Herstellernummer: 263.05-ES
Verschlusskappen, ru. Gew. G 3/4 L1 mm 23,0
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 1 Stück Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlusskappen, rund Gewinde G 3/4 L1 mm 23,0 / Verschlusskappen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/4 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Durch-messer 34,0 / L1 23,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW - / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 23,6
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Gewinde G 3/4
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Durchmesser 34,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen