Verschlusskappen, ru. Gew. G 3/8 L1 mm 17,0

Artikelnummer: Z00329097
EAN: 4047322068987
Herstellernummer: 263.03-ES
Verschlusskappen, ru. Gew. G 3/8 L1 mm 17,0
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verschlusskappen, rund Gewinde G 3/8 L1 mm 17,0 / Verschlusskappen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Durch-messer 21,0 / L1 17,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW - / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 15,9
Gewinde G 3/8
Durchmesser 21,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen