Verschlussschrauben, Außengew. zyl. Gew. M5 L1 mm 7,0

Artikelnummer: Z00328927
EAN: 4047322065306
Herstellernummer: 252.90/N
Verschlussschrauben, Außengew. zyl. Gew. M5 L1 mm 7,0
Inkl. Steuern: 0,80 € VE 1 Stück Netto 0,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussschrauben, Außengewinde zylindrisch Gewinde M5 L1 mm 7,0 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 7,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 8 / L2 4,0 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 8
Gewinde M5 Außensechskant
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Druck max. 60 bar
L1 7,0
L2 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen