Verschlussschrauben, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 L1 mm 10,0

Artikelnummer: Z00328933
EAN: 4047322065412
Herstellernummer: 252.95/N
Verschlussschrauben, Außengew. zyl. Gew. G 1/8 L1 mm 10,0
Inkl. Steuern: 0,89 € VE 1 Stück Netto 0,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussschrauben, Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/8 L1 mm 10,0 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / L1 10,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 14 / L2 6,0 / Gewinde G 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8 Außensechskant
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 14
L2 6,0
L1 10,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen