Verschlussschrauben Gew. G 1/2 Außensechskant L1 mm 16,0

Artikelnummer: Z00329067
EAN: 4047322065498
Herstellernummer: 252.98-ES
Riegler
Verschlussschrauben Gew. G 1/2 Außensechskant L1 mm 16,0
Inkl. Steuern: 6,26 € VE 1 Stück Netto 5,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlussschrauben Gewinde G 1/2 Außensechskant L1 mm 16,0 / Verschlussschrauben / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 Außensechskant / L1 16,0 / SW 24 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2 Außensechskant
SW 24
L2 10,0
L1 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen