Verschlussschrauben Gew. G 1/4 Innensechskant L1 mm 13,0

Artikelnummer: Z00328929
EAN: 4047322065337
Herstellernummer: 252.92
Verschlussschrauben Gew. G 1/4 Innensechskant L1 mm 13,0
Inkl. Steuern: 1,18 € VE 1 Stück Netto 0,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlussschrauben Gewinde G 1/4 Innensechskant L1 mm 13,0 / Verschlussschrauben / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 Innensechskant / L1 13,0 / SW 6 / L2 10,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/4 Innensechskant
SW 6
L2 10,0
L1 13,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen