Verschlussschrauben Gew. G 1/8 Außensechskant L1 mm 11,0

Artikelnummer: Z00328932
EAN: 4047322065399
Herstellernummer: 252.95
Riegler
Verschlussschrauben Gew. G 1/8 Außensechskant L1 mm 11,0
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verschlussschrauben Gewinde G 1/8 Außensechskant L1 mm 11,0 / Verschlussschrauben / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 Außensechskant / L1 11,0 / SW 13 / L2 6,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8 Außensechskant
SW 13
L2 6,0
L1 11,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen