Verschlussschrauben Gew. G 1/8 Innensechskant L1 mm 11,0

Artikelnummer: Z00329060
EAN: 4047322065320
Herstellernummer: 252.91-ES
Verschlussschrauben Gew. G 1/8 Innensechskant L1 mm 11,0
Inkl. Steuern: 6,32 € VE 1 Stück Netto 5,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussschrauben Gewinde G 1/8 Innensechskant L1 mm 11,0 / Verschlussschrauben / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 Innensechskant / L1 11,0 / SW 5 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 8,0
Gewinde G 1/8 Innensechskant
L1 11,0
SW 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen