Verschlussschrauben Gew. G 3/8 Außensechskant L1 mm 14,0

Artikelnummer: Z00329066
EAN: 4047322065467
Herstellernummer: 252.97-ES
Verschlussschrauben Gew. G 3/8 Außensechskant L1 mm 14,0
Inkl. Steuern: 4,51 € VE 1 Stück Netto 3,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussschrauben Gewinde G 3/8 Außensechskant L1 mm 14,0 / Verschlussschrauben / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 Außensechskant / L1 14,0 / SW 19 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 8,0
SW 19
Gewinde G 3/8 Außensechskant
L1 14,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen