Verschlussstecker Stutzen mm 8 L1 mm 33,6

Artikelnummer: Z00327861
EAN: 4047322210539
Herstellernummer: 758.008
Riegler
Verschlussstecker Stutzen mm 8 L1 mm 33,6
Inkl. Steuern: 2,15 € VE 1 Stück Netto 1,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussstecker Stutzen mm 8 L1 mm 33,6 / Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. / Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: / wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar / verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen / geeignet für den Vakuumbetrieb / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Stutzen 8 / O-Ring NBR / L1 33,6 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck max. 16 bar / Schlauch-anschluss - / Andruckring Hostaform / Spannring Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 16 bar
Andruckring Hostaform
Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
Stutzen 8
Spannring Edelstahl
Material Messing vernickelt
L1 33,6
O-Ring NBR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen