Verschlussstopfen, 6-kant Gew. G 1 1/2 L1 mm 31,9

Artikelnummer: Z00329084
EAN: 4047322068840
Herstellernummer: 261.08-ES
Verschlussstopfen, 6-kant Gew. G 1 1/2 L1 mm 31,9
Inkl. Steuern: 7,09 € VE 1 Stück Netto 5,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussstopfen, 6-kant Gewinde G 1 1/2 L1 mm 31,9 / Verschlussstopfen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 31,9 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 53 / L2 9,0 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1 1/2
L2 8,8
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 32,4
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
SW 53
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen