Verschlussstopfen, 6-kant Gew. G 3/8 L1 mm 18,9

Artikelnummer: Z00329079
EAN: 4047322068796
Herstellernummer: 261.03-ES
Verschlussstopfen, 6-kant Gew. G 3/8 L1 mm 18,9
Inkl. Steuern: 7,24 € VE 1 Stück Netto 6,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussstopfen, 6-kant Gewinde G 3/8 L1 mm 18,9 / Verschlussstopfen / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 18,9 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 21 / L2 5,7 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 3/8
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde (”) Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
SW 21
L2 6,0
L1 19,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen