Verschlussstopfen, m. O-Ring Gew. 3/8 L1 mm 12,5

Artikelnummer: Z00328684
EAN: 4047322054843
Herstellernummer: 233.04-N
Verschlussstopfen, m. O-Ring Gew. 3/8 L1 mm 12,5
Inkl. Steuern: 1,29 € VE 1 Stück Netto 1,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verschlussstopfen, mit O-Ring Gewinde 3/8 L1 mm 12,5 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Innen-Sechskant 8 / L1 12,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / L2 9,0 / Gewinde 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Sechskant 8
L1 12,5
SW 8
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Gewinde G 3/8 Innensechskant
L2 9,0
Druck max. 60 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen