AMF Verschlussspanner Nr.6847K 3 AMF

Artikelnummer:  
Z00043565
EAN:  
4020772094683
Herstellernummer:  
94680
Marke: 
AMF
AMF

Artikel aktuell nicht lieferbar

34,00 €

Netto 28,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

F1 3 Kilonewton
Größe 3
Verstellweg 22 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für zylindrische Befestigungsflächen · verzinkt und passiviert · einsatzgehärtete, gefettete, durchgehende Lagerbuchsen · Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) Hinweis: Der Verstellweg wird durch Schwenken des Fußes und Umstecken des Spannhakens erreicht.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben