AMF Verschlussspanner Nr.6847NI Gr.5 a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043569
EAN: 4020772095444
Herstellernummer: 95448
AMF Verschlussspanner Nr.6847NI Gr.5 a.VA AMF
Brutto Set-Preis 89,70 € Netto 75,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nicht rostender Stahl, poliert · Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet B1=26-41mm B2=57-72mm C=29mm D=10,75mm E1=27-42mm E2=58-73mm G=11,2mm H=49mm H1=68mm K=13mm L=55mm L1=189,5mm M=56,5-64mm N=86mm R=8mm S=146mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F1 2,5 Kilonewton
Größe 5
Verstellweg 14 Millimeter
Material aus Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]