Verschlussspanner Nr.6848HNI Gr.3 horizontal a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043585
EAN: 4020772095543
Herstellernummer: 95547
Verschlussspanner Nr.6848HNI Gr.3 horizontal a.VA AMF
Inkl. Steuern: 59,80 € VE 1 Stück Netto 50,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

horizontal · Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit Gegenhalter · auch für die Lebensmittelindustrie geeignet B max.=101mm B min.=53,5mm C=19mm D=6,5mm D1=6mm D2=10,4mm E max.=96mm E min.=48,6mm F=14mm H=19mm H1=70mm H2=135,5mm K=8mm L1 max.=216mm L1 min.=169mm L5=93mm M=24,5-32mm N=48mm P=35mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material aus Edelstahl
Bauform horizontal
F1 (kN) 3,2
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen